HY-F08B F01 アダプター金具 黒 TOA 81888199

アダプター金具 黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81888199
品番
HY-F08B F01
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

コンパクトスピーカーF08シリーズに別売金具を取り付けるためのアダプター金具です。

付属品
スピーカー取付ボルト…一式
質量(kg)
150g
寸法
80(W)×108(H)×18(D)mm
仕上
圧延鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装
スピーカー
F-08B

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする