曜日別特売

可動型バリケードブロック KYブロック 800

可動型バリケードブロック KYブロック 800 - 八木熊可動型バリケードブロック KYブロック 800 - 八木熊可動型バリケードブロック KYブロック 800 - 八木熊

「KYブロック」の高さを800mmにして視認性を向上できるオプション部材です。ウエイトと併用して「KYブロック」の上部に差し込むだけで、複数の「KYブロック」の連結がより強化されます。カッティングシートを貼ることも可能でき、ロードサインなどにも適しています。

用途
KYブロックの視認性向上に。
仕様
無地
寸法(mm)
1000×290×60(最大110)
質量(kg)
1.3
色
白
表示寸法(mm)
620×130
内容量
1台
注意
※本体は別途お買い求めください。本体は無地仕様となっております。ご希望であればインクジェットシートやカッティングシートを貼り付けてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
818887771104300002
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする