マルチウエイト
マルチに使えるウェイトになります。
凹凸形状で、必要な重さに応じて積み重ねて使用できます。
廃タイヤなどの再生ゴムを使用し、環境負荷を低減します。
耐久性・耐候性に優れ、屋外使用での使用も可能です。
ロープやひもで固定しやすい通し穴があります。
- 用途
- 単管バリケードの固定のウエイトに最適。
フェンスやテントの支柱の固定に。
積み重ねて重石として。
のぼりのポールの固定に。(外管22Φ)
工事用資材の固定に。
- トラスコ品番
- 708-0428
- 材質
- 再生ゴム
- 幅(mm)
- 190
- 寸法(mm)
- 190×86×285
- 色
- 黒色
- 高さ(mm)
- 285
- 奥行(mm)
- 86
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
カラーコーン・区画用品 の新着商品
カテゴリ





























