単管用バリケード KYプラガードⅡ 青 5本セット
視認性抜群で注意喚起力アップ、従来品を超える高反射効率の単管バリケードです。サイン部に2種類の角度を付けて設計。光の反射効率を高め、輝度向上につながります。脚部にすり減り防止のリブを配置。底面に穴が空きにくい設計です。エコマーク取得。環境配慮を意識した製品です(再生原料約50%配合)。表面・裏面で反射テープの色が異なるため、視線誘導効果もあります。
- 用途
- 工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。
- 寸法(mm)
- 460×824×50
- 質量(kg)
- 本体:1.2kg、クランプセット:0.5kg/個
- 色
- 本体:ブルー、クランプセット:シルバー、反射テープ:黄色、白色(封入反射)
- 高さ(mm)
- 【単管(単管中心部)】上部:787 / 下部:245
- 径(Φmm)
- 【使用単管】42.7 / 48.6
- 総質量(kg)
- 2.2
- 内容量
- 1セット(5本)
注意
※本体がポリエチレン製のため、テープの密着性は金属ほど高くありません。テープの剥がれが生じる可能性があります。風が当たる面積が大きいため、強風時は重しを載せるなどの暴風対策を施してください。火気付近での使用は避けてください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
カラーコーン・区画用品 の新着商品
カテゴリ


















![折り目がつかない「立入禁止」三角旗 アーテック[和紙] 折り目がつかない「立入禁止」三角旗 アーテック[和紙]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05096660-261001-02.jpg)
![緑十字安全旗 アーテック[和紙] 緑十字安全旗 アーテック[和紙]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05096687-261001-02.jpg)
![緑十字安全旗 アーテック[和紙] 緑十字安全旗 アーテック[和紙]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05096669-261001-02.jpg)












