自立式折り畳みフェンス KYフェンス
ジョイントで隙間なく施工、自立するフェンスです。折り畳み構造の仮設フェンス、コンパクトに運べ施工もスピーディ。中空体構造なので丈夫なうえに軽量です。超高分子ポリエチレン製で耐久性があります。折りたたみができるので、輸送性、施工性に非常に優れています。カーブの多い現場も美しく並べられます。
- 用途
- 工事現場、作業所、イベント会場などのフェンス・バリケードに。
- セット内容
- 本体フェンス×5、ジョイント×5
- 寸法(mm)
- 【フェンス1枚】500×1200×50、【施工時】2500×1200×D50
- 収納時寸法(mm)
- L500×H1200×D255
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
カラーコーン・区画用品 の新着商品
カテゴリ





























