曜日別特売
6300095480 自立式折り畳みフェンス KYフェンス 八木熊 81889030

 

6300095480 自立式折り畳みフェンス KYフェンス 八木熊 81889030
6300095480 自立式折り畳みフェンス KYフェンス 八木熊 81889030
6300095480 自立式折り畳みフェンス KYフェンス 八木熊 81889030
6300095480 自立式折り畳みフェンス KYフェンス 八木熊 81889030
6300095480 自立式折り畳みフェンス KYフェンス 八木熊 81889030
6300095480 自立式折り畳みフェンス KYフェンス 八木熊 81889030

自立式折り畳みフェンス KYフェンス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81889030
品番
6300095480
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

ジョイントで隙間なく施工、自立するフェンスです。折り畳み構造の仮設フェンス、コンパクトに運べ施工もスピーディ。中空体構造なので丈夫なうえに軽量です。超高分子ポリエチレン製で耐久性があります。折りたたみができるので、輸送性、施工性に非常に優れています。カーブの多い現場も美しく並べられます。

用途
工事現場、作業所、イベント会場などのフェンス・バリケードに。
セット内容
本体フェンス×5、ジョイント×5
寸法(mm)
【フェンス1枚】500×1200×50、【施工時】2500×1200×D50
収納時寸法(mm)
L500×H1200×D255
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする