KYフェンスバリ フェンス 脚付 ジョイント無し 2枚セット
自立性があり遠くからも見やすい万能型フェンスバリケードです。単管を使用しない樹脂製バリケードです。フェンスタイプは、脚部を90度回転させると単体で起立します。段積可能です。「KYおもしシリーズ」の併用で安定性が向上します。耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン素材のブロー成形品です。
- 用途
- 工事現場、作業所、イベント会場などの脚付きの自立フェンスに。
- 寸法(mm)
- 【脚部回転時】340
- 質量(kg)
- 14
- 本体寸法(mm)
- 1900×800×50
- 色調
- イエロー
- 内容量
- 1セット(2枚)
注意
※重しを載せる位置は両側にしてください。変形の恐れがあります。単管バリケード脚部を使用してバリケード体を作成する場合、回転脚に重しを載せないでください。立てかけたり、両端支持で保管したりしますと反りなどの変形の恐れがあります。強風時には、撤去または防風対策をしてください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
カラーコーン・区画用品 の新着商品
カテゴリ



























