曜日別特売
6300037550 KYフェンスバリ  フェンス 脚付 ジョイント無し 2枚セット 八木熊 81889240

 

6300037550 KYフェンスバリ  フェンス 脚付 ジョイント無し 2枚セット 八木熊 81889240
6300037550 KYフェンスバリ  フェンス 脚付 ジョイント無し 2枚セット 八木熊 81889240
6300037550 KYフェンスバリ  フェンス 脚付 ジョイント無し 2枚セット 八木熊 81889240
6300037550 KYフェンスバリ  フェンス 脚付 ジョイント無し 2枚セット 八木熊 81889240

KYフェンスバリ フェンス 脚付 ジョイント無し 2枚セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット(2枚)
注文コード
81889240
品番
6300037550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

自立性があり遠くからも見やすい万能型フェンスバリケードです。単管を使用しない樹脂製バリケードです。フェンスタイプは、脚部を90度回転させると単体で起立します。段積可能です。「KYおもしシリーズ」の併用で安定性が向上します。耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン素材のブロー成形品です。

用途
工事現場、作業所、イベント会場などの脚付きの自立フェンスに。
寸法(mm)
【脚部回転時】340
質量(kg)
14
本体寸法(mm)
1900×800×50
色調
イエロー
注意
※重しを載せる位置は両側にしてください。変形の恐れがあります。単管バリケード脚部を使用してバリケード体を作成する場合、回転脚に重しを載せないでください。立てかけたり、両端支持で保管したりしますと反りなどの変形の恐れがあります。強風時には、撤去または防風対策をしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする