長崎差し トゲ無し玉掛けワイヤ メッキ(パッケージ入り)
特許長崎差しトゲ無し加工により加工端末の鋭利なトゲを表面に出さないことを実現。
作業時の危険性の軽減や玉掛作業効率の向上、吊荷などに傷がつきにくいといったメリットがあります。
さらに、クレーン等安全規則第219条や安全労働衛生規則475条に適合しているだけでなく、ストランドの抜け出しが少なく長期間使用でき経済的です。
ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくいSTASタグにより、規格・安全荷重・取扱い説明の確認も簡単にできます。
ストランド抜け出しが少なく破棄頻度が低いです。
ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくい"STASタグ"により、台付け、OUT品との識別・規格・安全荷重・取扱い説明の確認も容易です。
- 用途
- 玉掛け作業など
- 備考
- NETIS登録品:QS-160054-VE クレーン等安全規則第219条適合品/使用年月日記入欄有り
- 内容量
- 1本
注意
※加工部にロープ径の 20 倍以下での曲げ使用厳禁※1本吊厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全75種類を絞り込む
太さ(mm)
長さ(m)
アイ寸法(mm)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ