可動型バリケードブロック KYブロック
視認性・衝撃吸収性に優れた可動型バリケードブロックです。視認性に優れたツートーン設計、赤と白の2色カラーです。本体上部には特殊形状の反射シートを配置し、視認性抜群です。ブロックは連結施工が可能(ウエイトが連結部材になるコンパクト設計)。ウエイトはカートリッジ式で、ブロックの移動も容易です。本体に取っ手を4カ所配置。運搬性に優れます。アンカーボルトや固定杭のガイドも配置し、安定性向上につながります。フォークリフトでの移動も可能です。30度のコーナー取りができ、施工の自由度を高めています(最小半径2.3m)。
- 用途
- 道路の仕切りに。緩衝材、道路工事用に。
- 寸法(mm)
- 1000×450×550(連結時有効寸1040)
- 質量(kg)
- KYブロック16kg、ジョイント1.2kg、ウェイト0.75kg/個【満水時】KYブロック106kg、ジョイント18kg、ウェイト8kg/個
- 色
- 赤色および白色
- 給水口径(Φmm)
- 120
- 総質量(kg)
- 18.7
- 内容量
- 1台
注意
※通常の天候では、ウエイト・ジョイントを満水にするだけで十分安定しますが、台風などの強風時には本体にも水を十分に入れて重量を増加させてください。本体の水抜きは本体下部のドレンから行えます。水漏れ防止のためキャップはしっかり締めてください。重量物のため、設置前には地面の平坦や地盤の強度(安定性)を確認してください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
カラーコーン・区画用品 の新着商品
カテゴリ

























