キャンピングキャリーファインR ダブルドア
人気のキャンピングキャリーファインが 使いやすくなってリニューアル!
お外でキャリー、お家でハウス!
スモークドアで落ち着ける空間に
ペットを守る丈夫なハードタイプのキャリーです。
普段からハウスとして慣らしておくことで、来客時や災害時の移動にも安心です。
自動車のシートベルトで固定して、安全にドライブできます。
プラスチック製なので、お手入れ簡単です。
両手で持てるワイドハンドルなので、女性でも安定して持ち運びできます。
- 材質
- 本体・ハンドル・ドアロックケース・ベルト取付部・トップドアロックケース:ポリプロピレン、 バックル・バックル軸・ドアロック・トップドアロック・トップドア軸:ABS樹脂、 ドア・トップドア:ポリカーボネート、 バネ:ステンレス鋼
- 内容量
- 1台
全6種類を絞り込む
サイズ
質量(g)
色
動物用品 の新着商品
カテゴリ



























