曜日別特売

キャンピングキャリーファインR ダブルドア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
サイズS
質量(g)1800
色グレージュ
内容量1台注文コード81889495品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

人気のキャンピングキャリーファインが 使いやすくなってリニューアル!
お外でキャリー、お家でハウス!
スモークドアで落ち着ける空間に
ペットを守る丈夫なハードタイプのキャリーです。
普段からハウスとして慣らしておくことで、来客時や災害時の移動にも安心です。
自動車のシートベルトで固定して、安全にドライブできます。
プラスチック製なので、お手入れ簡単です。
両手で持てるワイドハンドルなので、女性でも安定して持ち運びできます。

色
グレージュ
サイズ
S
質量(g)
1800
寸法(cm)
32.5×47.5×29.5H、内寸法:28×45.5×26H、ドア開口寸法:24×23H、ドア取り外し開口寸法:28×23H、トップドア開口寸法:20×27、収納時サイズ:32.5×47×18H
対象
超小型犬・小型犬・猫・うさぎ用
材質
本体・ハンドル・ドアロックケース・ベルト取付部・トップドアロックケース:ポリプロピレン、 バックル・バックル軸・ドアロック・トップドアロック・トップドア軸:ABS樹脂、 ドア・トップドア:ポリカーボネート、 バネ:ステンレス鋼
体重(kg)
体重目安:8以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする