コロル おでかけネコベッド
普段使いのベッドがそのまま外に持ち出せるキャリーに。猫が好きな丸い形。
お家でベッド、お外でキャリー。
いつものベッドで、そのままお出かけ!
キュートでおしゃれなパステルカラー。
猫が好きな丸い形と、やわらかいベッドでリラックス。
普段からベッドとして慣れておくことで、来客時や災害時の移動にも安心です。
プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単。
- 付属品
- クッション付き(ベージュ)
- 材質
- 本体・滑り部材・ハンドル:ポリプロピレン、バックル・バックル軸・ロックレバー:ABS樹脂、軸カバー・軸:ポリアセタール、フード:ポリカーボネート、発泡スペーサー:EVA樹脂、クッション中材:ウレタンフォーム、クッション布部:ポリエステル
- サイズ
- M
- 質量(g)
- 1600
- 寸法(cm)
- Φ42×35
- 対象
- 猫用
- 体重(kg)
- 体重目安:8以下
- 内容量
- 1台
動物用品 の新着商品
カテゴリ



























