曜日別特売

コロル おでかけネコベッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色パープル
内容量1台注文コード81889538品番-
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

普段使いのベッドがそのまま外に持ち出せるキャリーに。猫が好きな丸い形。
お家でベッド、お外でキャリー。
いつものベッドで、そのままお出かけ!
キュートでおしゃれなパステルカラー。
猫が好きな丸い形と、やわらかいベッドでリラックス。
普段からベッドとして慣れておくことで、来客時や災害時の移動にも安心です。
プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単。

色
パープル
付属品
クッション付き(ベージュ)
材質
本体・滑り部材・ハンドル:ポリプロピレン、バックル・バックル軸・ロックレバー:ABS樹脂、軸カバー・軸:ポリアセタール、フード:ポリカーボネート、発泡スペーサー:EVA樹脂、クッション中材:ウレタンフォーム、クッション布部:ポリエステル
サイズ
M
質量(g)
1600
寸法(cm)
Φ42×35
対象
猫用
体重(kg)
体重目安:8以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする