曜日別特売

ウォーターノズル・ディッシュ用 ボトル

ウォーターノズル・ディッシュ用 ボトル - Richell(リッチェル)

給水量で健康チェック
ウォーターノズル・ディッシュ用のボトルです。

材質
PET
容量(mL)
470
質量(g)
66
寸法(Φ×高さH)(cm)
6.3×19.7
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81889766-
¥900
¥899
¥989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする