Richell(リッチェル)
NWウォーターノズル
2方向から飲めるWタイプ
ケージ・サークルに取り付けて使用する給水器です。
市販の500mLペットボトルを利用してください。
材質
本体:ABS樹脂、吸口:真鍮、吸口ボール:ステンレス、パッキン:合成ゴム
質量(g)
170
寸法(cm)
6.5×14.5×12.3H
対象
犬用
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81889565
-
アイボリー
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81889651
-
ダークブラウン
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください