乾きやすい食器 浅型
新習慣。立てて乾かす犬用食器
洗った後、立てて乾かせるので、犬用と人用の食器を分けて置いておくことができます。
お椀型でフードが中央に集まりやすく、食べやすい形状です。
背面が高くなっており、フードがこぼれにくいです。
ゴム脚付きでズレにくく、床をキズつけません。
手掛け部があり、持ち運びやすいです。
- 材質
- 本体:ポリプロピレン、 ゴム脚:熱可塑性エラストマー
- 色
- ホワイト
- サイズ
- S
- 容量(mL)
- 水:210、ドライフード目安(縁から10mm下):約90g
- 質量(g)
- 120
- 対応
- 食洗機対応可
- 寸法(cm)
- 19×18.6×7.2H
- 耐熱温度(℃)
- 120
- 対象
- 超小型犬用
- 消毒方法
- 煮沸消毒可、薬液消毒不可
- 内容量
- 1個
動物用品 の新着商品
カテゴリ



























