Richell(リッチェル)
グルー ベンド パピー用
遊びながらフードをゆっくり食べられる
遊びながら知育できる知遊玩具です。
中に入れてあるフードを食べようと、積極的に取り出す努力をすることで知育につながります。
獣医師推奨
材質
本体:合成ゴム
色
ピンクオレンジ
質量(g)
50
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
対象
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81889608
-
SS
12×4.5×4.5H
子犬用(超小型・小型犬)、対象月齢:2~6カ月
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81889730
-
S
15×5.5×5.5H
子犬用(中型犬)、対象月齢:2~6カ月
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください