Richell(リッチェル)
グルー ベンド パピー用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
S
¥989
SS
¥799
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81889730
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
遊びながらフードをゆっくり食べられる
遊びながら知育できる知遊玩具です。
中に入れてあるフードを食べようと、積極的に取り出す努力をすることで知育につながります。
獣医師推奨
サイズ
S
寸法(cm)
15×5.5×5.5H
対象
子犬用(中型犬)、対象月齢:2~6カ月
材質
本体:合成ゴム
色
ピンクオレンジ
質量(g)
50