折りたたみ式 3段脚立
軽量で使いやすいアルミ製の折りたたみ式3段踏み台です。日常のさまざまな場面で活躍し、電球交換や高所作業などにも便利です。折りたたんで簡単に収納でき、女性でも持ち運びしやすい軽量設計。グリップ付きで万が一の際も安心でき、安定感のある構造で安全に使用できます。
- 用途
- 脚立用に。
- 質量(kg)
- 3.5
- 段数
- 踏み段:3段
- 組立寸法(mm)
- 約高さ1145×横430×奥行560
- 収納時寸法(cm)
- 約121×50
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
カテゴリ
























