曜日別特売
zk088 折りたたみ式 3段脚立 万方商事 81904019

 

zk088 折りたたみ式 3段脚立 万方商事 81904019
zk088 折りたたみ式 3段脚立 万方商事 81904019
zk088 折りたたみ式 3段脚立 万方商事 81904019
zk088 折りたたみ式 3段脚立 万方商事 81904019
zk088 折りたたみ式 3段脚立 万方商事 81904019
zk088 折りたたみ式 3段脚立 万方商事 81904019
zk088 折りたたみ式 3段脚立 万方商事 81904019

折りたたみ式 3段脚立

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81904019
品番
zk088
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

軽量で使いやすいアルミ製の折りたたみ式3段踏み台です。日常のさまざまな場面で活躍し、電球交換や高所作業などにも便利です。折りたたんで簡単に収納でき、女性でも持ち運びしやすい軽量設計。グリップ付きで万が一の際も安心でき、安定感のある構造で安全に使用できます。

用途
脚立用に。
質量(kg)
3.5
段数
踏み段:3段
組立寸法(mm)
約高さ1145×横430×奥行560
収納時寸法(cm)
約121×50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする