3D振動マシン ピンク
上に乗るだけで手軽にエクササイズができる3D振動マシンです。120段階の幅広いスピード調整が可能で、目的や体力に合わせた運動が行えます。操作不要で使える3種類の自動プログラムモードを搭載し、初心者でも安心。本体パネルに加えてリモコン操作にも対応しています。エクササイズバンド付きで、腕のトレーニングも同時に行えます。
- 用途
- 運動用に。
- 質量(kg)
- 4.4
- 色
- ピンク
- サイズ(cm)
- 46.5×32×13
- 耐荷重(kg)
- 約150
- 電源コード(m)
- 約1.1
- 使用電池
- リモコン:単4×2本(別売り)
- タイマー設定
- 1分~20分
- スピード調節
- 1~120段階
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
エクササイズ用品 の新着商品
カテゴリ


































