曜日別特売

ステッパー 自宅エクササイズ ブラウン

ステッパー 自宅エクササイズ ブラウン - 万方商事ステッパー 自宅エクササイズ ブラウン - 万方商事ステッパー 自宅エクササイズ ブラウン - 万方商事ステッパー 自宅エクササイズ ブラウン - 万方商事ステッパー 自宅エクササイズ ブラウン - 万方商事ステッパー 自宅エクササイズ ブラウン - 万方商事ステッパー 自宅エクササイズ ブラウン - 万方商事ステッパー 自宅エクササイズ ブラウン - 万方商事

左右に踏むだけで、いつでもどこでも手軽に運動不足を解消できるステッパーです。テレビを見ながらなどの「ながら運動」で気軽にエクササイズが可能。強力な極太シリンダーを採用し、長時間の使用にも対応します。静音設計で時間を選ばず使え、コンパクトサイズのため省スペースで運動できます。フィットネスバンド付きで、腕や背中のトレーニングも行えます。

用途
運動用に。
質量(kg)
6
色
ブラウン
サイズ(cm)
50.5×31×24.7(最大31cm)
耐荷重(kg)
約150
長さ(cm)
フィットネスバンド:約90
連続使用時間
約120分
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81903931de146-bu
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする