サイドステッパー 自宅エクササイズ パールグレー
左右に踏むだけで手軽に運動不足を解消できるサイドステッパーです。テレビを見ながらなどの「ながら運動」で気軽にエクササイズが可能。強力な極太シリンダーを採用し、長時間の使用にも対応します。静音設計で時間を選ばず使え、4WAYトレーニングで初心者から上級者まで幅広く活躍。コンパクトサイズで省スペース設計、フィットネスバンド付きで腕や背中のトレーニングも行えます。
- 用途
- 運動用に。
- 質量(kg)
- 6
- 色
- パールグレー
- サイズ(cm)
- 50.5×31×24.7(最大31)
- 電源
- 単4電池(別売り)
- 耐荷重(kg)
- 約150
- 連続使用時間
- 約120分
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
エクササイズ用品 の新着商品
カテゴリ


































