ステッパー 自宅エクササイズ ライトブラウン
左右に踏むだけで、いつでもどこでも手軽に運動不足を解消できるステッパーです。テレビを見ながらなどの「ながら運動」で気軽にエクササイズが可能。強力な極太シリンダーを採用し、長時間の使用にも対応します。静音設計で時間を選ばず使え、コンパクトサイズのため省スペースで運動できます。フィットネスバンド付きで、腕や背中のトレーニングも行えます。
- 用途
- 運動用に。
- 質量(kg)
- 6
- 色
- ライトブラウン
- サイズ(cm)
- 50.5×31×24.7(最大31cm)
- 耐荷重(kg)
- 約150
- 長さ(cm)
- フィットネスバンド:約90
- 連続使用時間
- 約120分
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
エクササイズ用品 の新着商品
カテゴリ


































