肩削りカッタASX300

肩削りカッタASX300 - 三菱マテリアル肩削りカッタASX300 - 三菱マテリアル肩削りカッタASX300 - 三菱マテリアル肩削りカッタASX300 - 三菱マテリアル肩削りカッタASX300 - 三菱マテリアル肩削りカッタASX300 - 三菱マテリアル

スクリューオン式肩削りカッタ。
インサートダウンサイジングによる多刃設計で高送り化を実現し、加工時間短縮と電力負荷低減(CO2低減)に貢献。
連続的な切れ刃稜線により底面・壁面の精度を高め、光沢ある高品位な仕上げ面を実現。

勝手
R
コーナーR(mm)
0.8
切込み角度(°)
90
最大切込み量ap(mm)
5.5
クーラント
◯
軸方向すくい角(°)
10
径方向すくい角(°)
-9
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
質量(kg)
取付ねじ
本体径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81259511ASX300R2503AM12353570.1M1223.5
¥52,400
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267238ASX300R2002AM10302490.05M1019
¥45,500
¥35,980
¥39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268270ASX300R3204AM16404630.2M1630.2
¥61,200
¥47,980
¥52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする