毎日脳活パズル
パズルのピースを隙間なく埋めていくワクワク感!シンプルながらも奥が深く、遊びながら「考える力」を刺激する、脳の健康習慣にぴったりのパズルゲームです。
「最近、考える機会が減ったかも…」と感じている方へ。指先を使い、図形を組み合わせていく「毎日脳活パズル」は、認知機能の維持をサポートする心強いパートナーです。難しいルールはなく、お子様からシニア世代まで、ご家族みんなで夢中になれるアナログゲームの傑作です。
【この商品の魅力とおすすめポイント】1.シンプルだけど奥が深い!「隙間を埋める」達成感:6種類の異なる形のチップを、木枠の中に隙間なく収めていくシンプルなパズルです。「次はこの形をどこに入れようか?」と先を読み、工夫を凝らすプロセスが脳を活性化させます。チップがぴたっと収まった時の快感は格別です。2.「指先を使う」ことで脳に刺激を:チップを手に取り、向きを変えたり配置を考えたりする動作は、脳にとって非常に良い刺激となります。手軽なサイズ感で、テレビを見ている合間や、お茶を飲みながらのリラックスタイムに、テレビゲーム感覚で手軽に脳トレが楽しめます。3.インテリアにも馴染む「木のぬくもり」:木枠を使用した温かみのあるデザインで、お部屋に置いたままでも違和感がありません。約237gと軽量でコンパクトなので、お出かけの際や旅行先、ご友人との集まりに持ち運んで一緒に楽しむのもおすすめです。4.何度でも挑戦したくなるバリエーション:合計42個のチップをどう配置するかは自分次第。一度完成しても、別の組み合わせを探したり、タイムを競ったりと、繰り返し飽きずに挑戦できます。取扱説明書付きなので、初めての方でもすぐに始められます。
- セット内容
- 本体、チップ(6種×7個)、取扱説明書
- 材質
- 木、ABS樹脂
- 質量(g)
- (約)237
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)18×2×24
- 内容量
- 1個
玩具/おもちゃ の新着商品
カテゴリ




























