補修用ベルト Tワンピース仕様(調整側)5m
- 付属品
- バックルシート付き コーナープロテクター付
- 仕様
- 調整側5m
- トラスコ品番
- 421-6514
- 材質
- ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール
- タイプ
- Tワンピースタイプ
- ベルト長さ(m)
- 【巻取側】5
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
バイク用アクセサリー の新着商品
カテゴリ



























