曜日別特売

フレックス FSH-1 ワイヤレス充電 BK

フレックス FSH-1 ワイヤレス充電 BK - DAYTONA(デイトナ)フレックス FSH-1 ワイヤレス充電 BK - DAYTONA(デイトナ)フレックス FSH-1 ワイヤレス充電 BK - DAYTONA(デイトナ)フレックス FSH-1 ワイヤレス充電 BK - DAYTONA(デイトナ)フレックス FSH-1 ワイヤレス充電 BK - DAYTONA(デイトナ)フレックス FSH-1 ワイヤレス充電 BK - DAYTONA(デイトナ)フレックス FSH-1 ワイヤレス充電 BK - DAYTONA(デイトナ)フレックス FSH-1 ワイヤレス充電 BK - DAYTONA(デイトナ)

ワンアクアションでカンタン脱着できるバイク用スマートフォンホルダーにワイヤレス充電+USB-Cを追加。
【2種類の充電方法】
ワイヤレス充電とUSB-Cによる2種類の充電に対応。
スマホを装着した状態で「キーオフ/ボタンによる電源オフ」にするとアラームが鳴り、スマホの置き忘れを防止できる機能付き。
【ワンアクションでカンタン脱着】
取り付けには、スマホを置いてアームを下ろすだけの簡単ロック。
側面のボタンを押して簡単リリース。
【ダブルエアマウントで振動吸収】
4つのダンパーとアーム部で振動を吸収。
バイクの振動によるカメラの故障を防ぎます。
【3D角度調整&高耐久ボール】
2つのボールジョイント機構により、あらゆる角度や位置に調整可能。
ボールは金属・ナイロン・シリコンの3層構造で、劣化しにくくズレにくい。
【ガッチリ5箇所固定】
5つのアームでスマートフォンを支えて走行中でも確実に固定。
【スマホカメラを保護】
スマホカメラを回避する形状で、カメラへのキズを防止。
【工具不要でカンタン装着】
スマホ装着時に工具不要。ボタンでサイズ調整できカンタン装着。
・対応スマホサイズ:縦130-174×横66-82×厚み16(mm)以下、重量250gまで
入力
・入力電圧:DC12V
・入力電圧範囲:DC10~15V
出力
・ワイヤレス充電:15W(MAX)
・PD対応:5V/2A:9V/2A:12V/1.5A
保護機能
・過電流保護 :有り
・過電圧保護 :有り
・ショート保護:有り
・過温度保護:有り
・異物検知:有り
・低背ミニブレードヒューズ

用途
ワイヤレス充電とUSB-Cによる2種類の充電に対応したスマホホルダー
ダンパーと空洞のアームで振動を吸収。バイクの振動によるカメラの故障を防止
2つのボールジョイント機構で3D角度調整可能。ボールは3層構造で劣化しにくくズレにくい
5つのアームでスマートフォンを支えて走行中でも確実に固定
スマホ装着時に工具不要。ボタンでサイズ調整ができカンタン装着
内容量
1個
注意
※接続する機器がQi規格に対応していることを、事前に確認してください。
※ 運転者が走行中にスマートフォンやカーナビ、携帯電話などの画面を注視したり、電話機能を使用したりすることは法令で禁止されており大変危険です。また前方不注意による重大な事故の原因にもなりますので、法令を尊守し安全運転を心掛けてください。
※ 本商品の誤った取り付けや指示以外の分解、改造、加工などをしないでください。本来の性能を損なうだけでなく脱落や破損などの原因となります。
※ バーのストレート部に15mm以上のスペースが無い場合は取り付けは不可。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0686402968528
¥7,700
¥7,498
¥8,248(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする