14SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル
100Aまで!M10丸型端子付きKIVケーブル
KIVケーブル14SQ
丸型端子(R14-10)付き
バスやトラックのバッテリー接続やソーラー接続などに使いやすい
すぐに使える赤黒2本セット
- 用途
- トラックなどの車両バッテリー・ソーラーなど各種設備の接続に
- 規格
- 【丸型端子】R14-10(M10用)
- 定格電圧(V)
- 0~600
- 定格電流(A)
- ~100
- ケーブル
- KIV14SQ 赤黒2本セット
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
商品豆知識
汎用ケーブル の新着商品
カテゴリ


























