曜日別特売

角型8灯LEDワークライト

角型8灯LEDワークライト - DEL角型8灯LEDワークライト - DEL角型8灯LEDワークライト - DEL角型8灯LEDワークライト - DEL

DC 用 LED24W ワークライト(TMY-SU80)は、12V~80V の広い電圧帯に対応した高輝度作業灯です。
自動車・トラック荷台・フォークリフトなど、さまざまな現場で使用でき、LED チップ採用により長寿命かつ安定した明るさを提供します。
防水規格 IP67 に対応しており、屋外作業でも安心して使用できます。

材質
アルミダイキャスト
幅(mm)
52
質量(g)
470
消費電力(W)
24
定格電圧(V)
12~80
光源
チップ×8個
縦(mm)
108
横(mm)
126.5
明るさ(Lm)
2200(理論値)
防水性
IP67
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81931109TMY-SU80
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする