曜日別特売
TMY-SU80 角型8灯LEDワークライト DEL 81931109

TMY-SU80 角型8灯LEDワークライト DEL 81931109
TMY-SU80 角型8灯LEDワークライト DEL 81931109
TMY-SU80 角型8灯LEDワークライト DEL 81931109
TMY-SU80 角型8灯LEDワークライト DEL 81931109

角型8灯LEDワークライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81931109
品番
TMY-SU80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

DC 用 LED24W ワークライト(TMY-SU80)は、12V~80V の広い電圧帯に対応した高輝度作業灯です。
自動車・トラック荷台・フォークリフトなど、さまざまな現場で使用でき、LED チップ採用により長寿命かつ安定した明るさを提供します。
防水規格 IP67 に対応しており、屋外作業でも安心して使用できます。
12V~80V対応のワイドレンジ仕様 3Wチップ×8個搭載、明るさ2200lm(理論値)防水性能IP67で屋外作業に最適 アルミダイキャスト製で高耐久・高放熱 トラック荷台・フォークリフトなど多用途で使用可能

材質
アルミダイキャスト
幅(mm)
52
質量(g)
470
消費電力(W)
24
定格電圧(V)
12~80
光源
チップ×8個
縦(mm)
108
横(mm)
126.5
明るさ(Lm)
2200(理論値)
防水性
IP67

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする