23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証
23.8インチIPSパネルを搭載したWQHD(2560×1440)解像度対応の液晶モニター。
フルHD(1920×1080)比で約78%高精細なWQHD解像度により、複数ウィンドウの表示や資料作成などデスクワークの生産性を向上。
本体、ベゼル、スタンドに加え、付属ケーブルや電源アダプターまでホワイトカラーで統一。
IPSパネルの採用により上下左右178°の広視野角を実現し、見る角度による色やコントラストの変化を抑制。
最大輝度250cd/m2、sRGB99%の広色域に対応。HDR対応により明暗差をリアルに描写し、臨場感豊かな映像で楽しめます。
最大120mmの高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載し、ピボット機能や左右各45°のスイーベル機能にも対応。
HDMI 2.0×1(75Hz)、DisplayPort 1.4×1(75Hz)、USB-C×1(75Hz/最大65W給電)を装備し、USB-C対応PCであればケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。
AdaptiveSync(FreeSync)対応によりティアリングを軽減し、滑らかな映像表示を実現。さらにフリッカーフリー(ちらつき軽減)とブルーライト軽減モードを搭載し、長時間の作業時も目への負担を軽減します。
100×100mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付き。
- 付属品
- マニュアル、保証書、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル
- 幅(mm)
- 【スタンド】200
- 寸法(mm)
- 高横360-480/縦556-604×幅横540/縦322×奥行190
- 質量(kg)
- 4
- サイズ
- 23.8
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 表面処理
- 非光沢
- 機能
- イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR10
- レンジ
- 【ACパワーレンジ】AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A
- コントラスト比
- 1300:1
- 表示色
- 1677万色 / sRGB7% / DCI-P3 75%
- 解像度
- 2560×1440
- 視野角
- H:178°/V:178°
- 応答速度
- Typ:14ms/OD:7ms(GtoG)
- 入力端子
- HDMI×1、DP×1、USB-C×1
- スピーカー
- 2W×2
- 色(本体)
- ホワイト
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 16:9
- パネル駆動方式
- IPS(FFS)
- 使用湿度範囲(%RH)
- 10~48
- フリッカーフリー
- YES
- 輝度(cd/m2)
- 250
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ


































