- 付属品
- マニュアル、保証書、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル
- 幅(mm)
- 【スタンド】200
- 寸法(mm)
- 高横360-480/縦556-604×幅横540/縦322×奥行190
- 質量(kg)
- 4
- サイズ
- 23.8
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 表面処理
- 非光沢
- 機能
- イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR10
- レンジ
- 【ACパワーレンジ】AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A
- コントラスト比
- 1300:1
- 表示色
- 1677万色 / sRGB7% / DCI-P3 75%
- 解像度
- 2560×1440
- 視野角
- H:178°/V:178°
- 応答速度
- Typ:14ms/OD:7ms(GtoG)
- 入力端子
- HDMI×1、DP×1、USB-C×1
- スピーカー
- 2W×2
- 色(本体)
- ホワイト
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 16:9
- パネル駆動方式
- IPS(FFS)
- 使用湿度範囲(%RH)
- 10~48
- フリッカーフリー
- YES
- 輝度(cd/m2)
- 250