曜日別特売

27型/2560×1440/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

27型/2560×1440/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT27型/2560×1440/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT27型/2560×1440/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT27型/2560×1440/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT27型/2560×1440/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT27型/2560×1440/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT27型/2560×1440/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT27型/2560×1440/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT

27インチ有機EL(OLED)パネル搭載、WQHD(2560×1440)解像度対応のゲーミングモニター。
フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域で高精細表示と広い表示領域を両立し、ゲームや作業の生産性を高めます。
有機ELならではの自然な色彩(sRGB152%、DCI-P3 112% Adobe RGB113%)と1500000:1の高コントラストにより、深い黒と鮮やかな映像を表現。
広視野角・高速応答に加え、バックライト不要の薄型設計で最薄部約5mmを実現します。
280Hz高速リフレッシュレートと0.03ms(GTG:OD時)高速応答、3種類のゲームモードを搭載。PS5とのWQHD(2560×1440)/120Hz接続やVRRに対応し、ティアリング等を抑えた滑らかな表示が可能です。
最大輝度350cd/m2、広色域対応で動画・写真編集にも適し、HDR対応で映像配信やブルーレイ、ゲームを奥行きある映像で楽しめます。
AdaptiveSync(FreeSync)、フリッカーフリー(ちらつき軽減)も搭載。
最大130mm昇降、ピボット、左右各20°スイーベル対応スタンドを装備。
HDMI 2.1×2(280Hz)、DP 1.4×1(DSC:280Hz)、USB-C×1(280Hz/最大65W給電)を搭載し、対応PCなら映像出力と給電を1本で行えます。
KVM機能、100×100mm VESAマウント対応、スピーカー非搭載、2年間メーカー保証付き。

付属品
マニュアル、保証書、VESAネジ、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、DP ケーブル
幅(mm)
【スタンド】465
寸法(mm)
高横430-560/縦630-650×幅横605/縦352×奥行228
質量(kg)
5.2
サイズ
27
備考
ブルーライト軽減モードなし
使用温度範囲(℃)
0~40
表面処理
非光沢
機能
HDR10、イヤホン出力、プラグアンドプレイ
レンジ
【ACパワーレンジ】AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/7A
コントラスト比
1500000:1
表示色
10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 112%
解像度
2560×1440
視野角
H:178°/V:178°
応答速度
Typ:0.03ms
入力端子
HDMI×2、DP×1、USB-C×1
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
OLED
使用湿度範囲(%RH)
20~50
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
350
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81936657JN-OD27G280Q-HSPC6
オープン
¥75,980
¥83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする