31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
31.5インチIPSパネルを搭載した4K(3840×2160)解像度対応の液晶モニター。
フルHD(1920×1080)の4倍となる高解像度により、複数ウィンドウの同時表示が可能で、オフィスワークからクリエイティブ作業まで高い生産性を実現します。
IPSパネルの採用により上下左右178°の広視野角を実現し、見る角度による色やコントラストの変化を抑制。
最大輝度350cd/m2、sRGB100%、DCI-P3 98%の広色域に対応し、写真編集や動画編集など色再現性が求められる用途にも最適。HDR対応により明るい部分から暗い部分まで豊かな階調で表現し、臨場感あふれる映像で楽しめます。
最大120mmの高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載し、ピボット機能や左右各15°のスイーベル機能にも対応。
HDMI 2.0×2(60Hz)、DisplayPort 1.4×1(60Hz)を装備。
PBP(Picture by Picture)機能により最大2系統の映像を左右同時表示でき、PIP(Picture in Picture)機能にも対応。
AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを軽減。さらにフリッカーフリー(ちらつき軽減)とブルーライト軽減モードを搭載し、長時間の作業や視聴時も目への負担を軽減。
75×75mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付き。
- 付属品
- マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、HDMIケーブル
- 幅(mm)
- 【スタンド】430
- 寸法(mm)
- 高横490-610/縦740-750×幅横715/縦421×奥行205
- 質量(kg)
- 5.5
- サイズ
- 31.5
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 表面処理
- 非光沢
- レンジ
- 【ACパワーレンジ】AC 100-240V 50/60Hz
- コントラスト比
- 1000:1
- 表示色
- 10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 98%
- 解像度
- 3840×2160
- 視野角
- H:178°/V:178°
- 応答速度
- Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)
- 入力端子
- HDMI×2、DP×1
- 色(本体)
- ブラック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 16:9
- パネル駆動方式
- IPS(AAS)
- 使用湿度範囲(%RH)
- 10~64
- フリッカーフリー
- YES
- 輝度(cd/m2)
- 350
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ


































