- 付属品
- マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、HDMIケーブル
- 幅(mm)
- 【スタンド】430
- 寸法(mm)
- 高横490-610/縦740-750×幅横715/縦421×奥行205
- 質量(kg)
- 5.5
- サイズ
- 31.5
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 表面処理
- 非光沢
- レンジ
- 【ACパワーレンジ】AC 100-240V 50/60Hz
- コントラスト比
- 1000:1
- 表示色
- 10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 98%
- 解像度
- 3840×2160
- 視野角
- H:178°/V:178°
- 応答速度
- Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)
- 入力端子
- HDMI×2、DP×1
- 色(本体)
- ブラック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 16:9
- パネル駆動方式
- IPS(AAS)
- 使用湿度範囲(%RH)
- 10~64
- フリッカーフリー
- YES
- 輝度(cd/m2)
- 350