曜日別特売

ミックスサンフラワーバスケット[ストエキオリジナル]

ミックスサンフラワーバスケット[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスミックスサンフラワーバスケット[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスミックスサンフラワーバスケット[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスミックスサンフラワーバスケット[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスミックスサンフラワーバスケット[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス

片面仕様
天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。

サイズ(cm)
幅35×奥行20×高さ35
寸法(cm)
ベース:幅26×奥行11×高さ6.5
素材
ポリエステル・ポリスチレンベース:天然素材
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8193555555-14-4-1
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする