曜日別特売
55-14-4-1 ミックスサンフラワーバスケット[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 81935555

 

55-14-4-1 ミックスサンフラワーバスケット[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 81935555
55-14-4-1 ミックスサンフラワーバスケット[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 81935555
55-14-4-1 ミックスサンフラワーバスケット[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 81935555
55-14-4-1 ミックスサンフラワーバスケット[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 81935555
55-14-4-1 ミックスサンフラワーバスケット[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 81935555

ミックスサンフラワーバスケット[ストエキオリジナル]

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81935555
品番
55-14-4-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

片面仕様
天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。

サイズ(cm)
幅35×奥行20×高さ35
寸法(cm)
ベース:幅26×奥行11×高さ6.5
素材
ポリエステル・ポリスチレンベース:天然素材
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする