曜日別特売

ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ180cm ブラック

ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ180cm ブラック - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ180cm ブラック - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ180cm ブラック - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ180cm ブラック - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ180cm ブラック - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ180cm ブラック - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ180cm ブラック - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ180cm ブラック - ストア・エキスプレス

充実のオプションとローコストが自慢のスタンダードフレーム。
背面パネルタイプ(1001-7021/8016/7026/7031/7040/7045)について:パネル落とし込み仕様で取り付けが簡単!(パネルの裏面は化粧仕上げしています。

用途
【セット内容】1001-7015本体×1 バックネット×1 1001-7021/8016/7026/7031/7040/7045本体×1 バックパネル×1
耐荷重(kg)
60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
90×180×45
内容量
1台
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w 中央片面タイプは背面に壁や中央両面什器がある場合にご使用ください。 単体什器として中央で使用する場合は、自立脚(1001-6585)をご購入ください。
※構造上キャスターの取り付けは、おすすめできません。
※必要工具:プラスドライバー
※[1001-7040/7045]の最上段の穴には、有孔ボード用フックが取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
種別
質量(kg)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種別
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1001-7040 81933717819337171001-7040ブラック有孔パネル付き【本体】スチール製 (粉体塗装) 【パネル】木製 (強化コート紙貼り)8.1 (パネルを除く)
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1001-7015 81934198819341981001-7015ネットタイプ【本体】スチール製 (粉体塗装)【ネット】スチール製 (粉体塗装)8.1 (ネットを除く)
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1001-7045 81934329819343291001-7045ラスティック柄有孔パネル付き【本体】スチール製 (粉体塗装) 【パネル】木製 (強化コート紙貼り)8.1 (パネルを除く)
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
819337351001-7031ラスティック柄パネル付き【本体】スチール製 (粉体塗装) 【パネル】木製 (強化コート紙貼り)8.1 (パネルを除く)
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
819340761001-7026ダークブラウンパネル付き【本体】スチール製 (粉体塗装) 【パネル】木製 (強化コート紙貼り)8.1 (パネルを除く)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
819341891001-7021エクリュパネル付き【本体】スチール製 (粉体塗装) 【パネル】木製 (強化コート紙貼り)8.1 (パネルを除く)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
819345661001-8016ホワイトパネル付き【本体】スチール製 (粉体塗装) 【パネル】木製 (強化コート紙貼り)8.1 (パネルを除く)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥776~/税込¥854~
北海道地方数量1につき¥1,270~/税込¥1,397~
沖縄地方数量1につき¥1,975~/税込¥2,173~
離島数量1につき¥1,975~/税込¥2,173~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする