ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
フェイスアウト傾斜ハンガー13Φ
傾斜角度25度になります。
材質
スチール特殊鋼
色
クローム
寸法
12.7Φ×1.6t
傾斜角度(°)
25度
爪厚さ(mm)
3
内容量
1個
注意
※・抜け止めは、RPKに限りご使用になれません。
※・ブラケットとパイプの嵌合が緩くなっている場合はパイプの止めネジを六角レンチ(サイズ2)にて締め込んでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07325530
FBK-13S-6
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください