ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【連結タイプ】 ホワイト

ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【連結タイプ】 ホワイト - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【連結タイプ】 ホワイト - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【連結タイプ】 ホワイト - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【連結タイプ】 ホワイト - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【連結タイプ】 ホワイト - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【連結タイプ】 ホワイト - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【連結タイプ】 ホワイト - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【連結タイプ】 ホワイト - ストア・エキスプレス

【連結用の注意】連結フレームだけでは自立しませんので、必ず別途本体フレームをご購入ください。
充実のオプションとローコストが自慢のスタンダードフレーム 豊富なパネルバリエーションで幅広い業種にご使用いただけます。 パネルの裏面は化粧仕上げしています。

用途
【セット内容】[1001-55]本体(連結)×1 バックネット×2 [1001-2018/7975/2026/2326/6715/2305]本体×1 バックパネル×1
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
90×210×45
内容量
1台
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※[1001-6715/2305]の最上段の穴には、有孔ボード用フックが取り付けできません。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※必要工具:プラスドライバー
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
種別
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819336471001-2026ダークブラウンパネル付き【本体(連結)】スチール製 (粉体塗装)【パネル】木製 (強化コート紙貼り)5 (パネルを除く)
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
819339791001-55オープンタイプ【本体(連結)】スチール製 (粉体塗装)5
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
819341101001-2305ラスティック柄有孔パネル付き【本体(連結)】スチール製 (粉体塗装)【パネル】木製 (強化コート紙貼り)5 (パネルを除く)
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
819344351001-1005ネットタイプ【本体(連結)】スチール製 (粉体塗装)【ネット】スチール製 (粉体塗装)5 (ネットを除く)
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
819351871001-6715ブラック有孔パネル付き【本体(連結)】スチール製 (粉体塗装)【パネル】木製 (強化コート紙貼り)5 (パネルを除く)
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
819338211001-2018エクリュパネル付き【本体(連結)】スチール製 (粉体塗装)【パネル】木製 (強化コート紙貼り)5 (パネルを除く)
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
819340401001-7975ホワイトパネル付き【本体(連結)】スチール製 (粉体塗装)【パネル】木製 (強化コート紙貼り)5 (パネルを除く)
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
819346791001-2326ラスティック柄パネル付き【本体(連結)】スチール製 (粉体塗装)【パネル】木製 (強化コート紙貼り)5 (パネルを除く)
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,180/税込¥1,298
北海道地方数量1につき¥2,260/税込¥2,486
沖縄地方数量1につき¥2,780/税込¥3,058
離島数量1につき¥2,780/税込¥3,058
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする