1001-2305 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【連結タイプ】 ホワイト ストア・エキスプレス 81934110

ラスティック柄有孔パネル付き(連結)

1001-2305 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【連結タイプ】 ホワイト ストア・エキスプレス 81934110
1001-2305 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【連結タイプ】 ホワイト ストア・エキスプレス 81934110
1001-2305 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【連結タイプ】 ホワイト ストア・エキスプレス 81934110
1001-2305 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【連結タイプ】 ホワイト ストア・エキスプレス 81934110
1001-2305 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【連結タイプ】 ホワイト ストア・エキスプレス 81934110

ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【連結タイプ】 ホワイト

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
種別ラスティック柄有孔パネル付き
内容量1台注文コード81934110品番1001-2305
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

【連結用の注意】連結フレームだけでは自立しませんので、必ず別途本体フレームをご購入ください。
充実のオプションとローコストが自慢のスタンダードフレーム 豊富なパネルバリエーションで幅広い業種にご使用いただけます。 パネルの裏面は化粧仕上げしています。

用途
【セット内容】[1001-55]本体(連結)×1 バックネット×2 [1001-2018/7975/2026/2326/6715/2305]本体×1 バックパネル×1
種別
ラスティック柄有孔パネル付き
材質
【本体(連結)】スチール製 (粉体塗装)【パネル】木製 (強化コート紙貼り)
質量(kg)
5 (パネルを除く)
その他
パネル:幅87.1×高さ205.5cm / パネル穴:6mm / 穴の芯々:25mm
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
90×210×45
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※[1001-6715/2305]の最上段の穴には、有孔ボード用フックが取り付けできません。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※必要工具:プラスドライバー
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,180/税込1,298
北海道地方数量1につき2,260/税込2,486
沖縄地方数量1につき2,780/税込3,058
離島数量1につき2,780/税込3,058
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする