ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ180cm ホワイト
充実のオプションとローコストが自慢のスタンダードフレーム。
背面パネルタイプ(1001-6821/8001/6826/6831/6840/6845)について:パネル落とし込み仕様で取り付けが簡単!(パネルの裏面は化粧仕上げしています。
- 用途
- 【セット内容】[1001-6815]本体×1 バックネット×1 [1001-6821/8001/6826/6831/6840/6845]本体×1 バックパネル×1
- 耐荷重(kg)
- 60
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
- 90×180×45
- 内容量
- 1台
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w 中央片面タイプは背面に壁や中央両面什器がある場合にご使用ください。 単体什器として中央で使用する場合は、自立脚(1001-6585)をご購入ください。 ※構造上キャスターの取り付けは、おすすめできません。
※必要工具:プラスドライバー
※[1001-6840/6845]の最上段の穴には、有孔ボード用フックが取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
種別
質量(kg)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600~/税込¥660~ |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000~/税込¥1,100~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500~/税込¥1,650~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500~/税込¥1,650~ |
店舗什器 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:81933857 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ180cm ホワイト - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81933857-260629-02.jpg)
![注文コード:81935230 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ180cm ホワイト - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81933717-260629-12.jpg)
![注文コード:81933857,81934460,81935230 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ180cm ホワイト - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81933717-260629-14.jpg)
![注文コード:81933857 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ180cm ホワイト - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81933735-260629-12.jpg)
![注文コード:81933857,81934460,81935230 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ180cm ホワイト - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81933857-260629-04.jpg)
![注文コード:81933857,81934460,81935230 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ180cm ホワイト - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81933857-260629-06.jpg)
![注文コード:81933857,81934460,81935230 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ180cm ホワイト - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81933857-260629-08.jpg)
![注文コード:81933857,81934460,81935230 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ180cm ホワイト - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81933857-260629-10.jpg)


![フェイスアウト傾斜ハンガー13Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] フェイスアウト傾斜ハンガー13Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07325530-261112-02.jpg)










