曜日別特売

ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ135cm ブラック

ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ135cm ブラック - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ135cm ブラック - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ135cm ブラック - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ135cm ブラック - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ135cm ブラック - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ135cm ブラック - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ135cm ブラック - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央片面タイプ 高さ135cm ブラック - ストア・エキスプレス

充実のオプションとローコストが自慢のスタンダードフレーム。
背面パネルタイプ(1001-6881/8005/6865/6871/6880/6875)について:パネル落とし込み仕様で取り付けが簡単!(パネルの裏面は化粧仕上げしています。

用途
【セット内容】[1001-6855]本体×1 バックネット×1 [1001-6881/8005/6865/6871/6880/6875]本体×1 バックパネル×1
耐荷重(kg)
60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
90×135×45
内容量
1台
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w 中央片面タイプは背面に壁や中央両面什器がある場合にご使用ください。 単体什器として中央で使用する場合は、自立脚(1001-6585)をご購入ください。
※構造上キャスターの取り付けは、おすすめできません。
※必要工具:プラスドライバー
※[1001-6880/6875]の最上段の穴には、有孔ボード用フックが取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
種別
質量(kg)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1001-6855 81933708819337081001-6855ネットタイプ6.9 (ネットを除く)
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1001-6861 81933875819338751001-6861エクリュパネル付き6.9 (パネルを除く)
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1001-6880 81934180819341801001-6880ブラック有孔パネル付き6.9 (パネルを除く)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1001-6850 81934661819346611001-6850オープンタイプ6.9
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1001-8005 81935056819350561001-8005ホワイトパネル付き6.9 (パネルを除く)
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1001-6875 81935065819350651001-6875ラスティック柄有孔パネル付き6.9 (パネルを除く)
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
819347491001-6865ダークブラウンパネル付き6.9 (パネルを除く)
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
819345391001-6871ラスティック柄パネル付き6.9 (パネルを除く)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600~/税込¥660~
北海道地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする