ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ150cm ブラック
背面パネルの取り付け簡単! 豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。[1001-7221/8041/7226/7231/7240/7245]のパネルは表裏化粧仕上げしています。
- 用途
- 【セット内容】[1001-7215]本体×1 バックネット×1 [1001-7221/8041/7226/7231/7240/7245]本体×1 バックパネル×1
- 耐荷重(kg)
- 80
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
- 90×150×70
- 内容量
- 1台
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w ※[1001-7240/7245]の最上段の穴には、有孔ボード用フックが取り付けできません。
※必要工具:プラスドライバー
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
種別
質量(kg)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥641~/税込¥705~ |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,049~/税込¥1,154~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,631~/税込¥1,794~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,631~/税込¥1,794~ |
店舗什器 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:81933751 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ150cm ブラック - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81933751-260629-02.jpg)
![注文コード:81933751,81934101,81934697,81934715,81934758,81935038 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ150cm ブラック - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81933708-260629-12.jpg)
![注文コード:81934697 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ150cm ブラック - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81933717-260629-12.jpg)
![注文コード:81933751,81934101,81934697,81934715,81934758,81935038 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ150cm ブラック - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81933717-260629-14.jpg)
![注文コード:81934758 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ150cm ブラック - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81933735-260629-12.jpg)
![注文コード:81933751,81934101,81934697,81934715,81934758,81935038 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ150cm ブラック - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81933751-260629-04.jpg)
![注文コード:81933751,81934101,81934697,81934715,81934758,81935038 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ150cm ブラック - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81933751-260629-06.jpg)
![注文コード:81933751,81934101,81934697,81934715,81934758,81935038 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ150cm ブラック - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81933751-260629-08.jpg)












