1001-7231 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ150cm ブラック ストア・エキスプレス 81934399

ラスティック柄パネル付き

1001-7231 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ150cm ブラック ストア・エキスプレス 81934399
1001-7231 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ150cm ブラック ストア・エキスプレス 81934399
1001-7231 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ150cm ブラック ストア・エキスプレス 81934399
1001-7231 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ150cm ブラック ストア・エキスプレス 81934399
1001-7231 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ150cm ブラック ストア・エキスプレス 81934399
1001-7231 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ150cm ブラック ストア・エキスプレス 81934399
1001-7231 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ150cm ブラック ストア・エキスプレス 81934399
1001-7231 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ150cm ブラック ストア・エキスプレス 81934399
1001-7231 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ150cm ブラック ストア・エキスプレス 81934399

ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ150cm ブラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃お客様組立品
この商品は材質・種別など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
材質
【本体】スチール製 (粉体塗装) 【パネル】木製 (強化コート紙貼り)
種別
ラスティック柄パネル付き
注文コード
81934399
品番
1001-7231
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

背面パネルの取り付け簡単! 豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。[1001-7221/8041/7226/7231/7240/7245]のパネルは表裏化粧仕上げしています。

用途
【セット内容】[1001-7215]本体×1 バックネット×1 [1001-7221/8041/7226/7231/7240/7245]本体×1 バックパネル×1
種別
ラスティック柄パネル付き
質量(kg)
8 (パネルを除く)
その他
パネル:幅86.7×高さ138.9cm
材質
【本体】スチール製 (粉体塗装) 【パネル】木製 (強化コート紙貼り)
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
90×150×70
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※[1001-7240/7245]の最上段の穴には、有孔ボード用フックが取り付けできません。
※必要工具:プラスドライバー
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,190/税込¥1,309
北海道地方数量1につき¥1,946/税込¥2,141
沖縄地方数量1につき¥3,027/税込¥3,330
離島数量1につき¥3,027/税込¥3,330

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする