エアブローアーチ WELCOMEフォレスト 高さ290cm
森のアーチが爽やかにお客様をお出迎え。高さ290cmの大きなアーチはイベント会場やエントランス等広い空間にぴったりで、存在感抜群です。空気を入れて膨らませるので収納時は小さくたためるのもポイントです。
- 用途
- ライト:常点 ACアダプター式 消費電力:26W 室内仕様
大型商品のため、必ずひもなどで固定してお使いください。 電源を入れるとファンがまわって自動的に膨らみます(所要時間約3~10分)。電源を切れば自動的に縮み、収納時はコンパクトなサイズになります。
故障の原因になりますので、長時間にわたる連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。
防滴加工はされていません。ライトが点灯する商品。
- 材質
- ナイロン
- 質量(kg)
- 約4
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約390×123×290
- 内容量
- 1台
注意
※サブサイズ/内径:約幅214×高さ252cm収納時:幅30×奥行30×高さ30cmコード:1.5m※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,309/税込¥1,440 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,142/税込¥2,356 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,332/税込¥3,665 |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,332/税込¥3,665 |
季節販促・店舗装飾用品 (店飾) の新着商品
カテゴリ











![カラー提灯(イエロー) アルファ[販促] カラー提灯(イエロー) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316095-260803-02.jpg)
![カラー提灯(オレンジ) アルファ[販促] カラー提灯(オレンジ) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316068-260803-02.jpg)
![カラー提灯(グリーン) アルファ[販促] カラー提灯(グリーン) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316129-260803-02.jpg)
![カラー提灯(ピンク) アルファ[販促] カラー提灯(ピンク) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316041-260803-02.jpg)
![カラー提灯(ブルー) アルファ[販促] カラー提灯(ブルー) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83315901-260803-02.jpg)
![カラー提灯(レッド) アルファ[販促] カラー提灯(レッド) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316077-260803-02.jpg)












