曜日別特売
8800-7771 エアブローアーチ WELCOMEフォレスト 高さ290cm ストア・エキスプレス 81936395

使用例

8800-7771 エアブローアーチ WELCOMEフォレスト 高さ290cm ストア・エキスプレス 81936395
8800-7771 エアブローアーチ WELCOMEフォレスト 高さ290cm ストア・エキスプレス 81936395
8800-7771 エアブローアーチ WELCOMEフォレスト 高さ290cm ストア・エキスプレス 81936395

エアブローアーチ WELCOMEフォレスト 高さ290cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
81936395
品番
8800-7771
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

森のアーチが爽やかにお客様をお出迎え。高さ290cmの大きなアーチはイベント会場やエントランス等広い空間にぴったりで、存在感抜群です。空気を入れて膨らませるので収納時は小さくたためるのもポイントです。

用途
ライト:常点 ACアダプター式 消費電力:26W 室内仕様
大型商品のため、必ずひもなどで固定してお使いください。 電源を入れるとファンがまわって自動的に膨らみます(所要時間約3~10分)。電源を切れば自動的に縮み、収納時はコンパクトなサイズになります。
故障の原因になりますので、長時間にわたる連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。
防滴加工はされていません。ライトが点灯する商品。
材質
ナイロン
質量(kg)
約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約390×123×290
注意
※サブサイズ/内径:約幅214×高さ252cm収納時:幅30×奥行30×高さ30cmコード:1.5m
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,309/税込¥1,440
北海道地方数量1につき¥2,142/税込¥2,356
沖縄地方数量1につき¥3,332/税込¥3,665
離島数量1につき¥3,332/税込¥3,665
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする