積層信号灯

積層信号灯 - Qlight積層信号灯 - Qlight

透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光

用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)
70
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
点滅数(回/分)
60~80
各種認証
CE、UL
内容量
1台
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
全4001種類を絞り込む
段数
ブザー音
電圧
種類
4001種類すべて表示中
注文コード
品番
色
電圧
種類
段数
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42234729QTC70ML-1-110/220-RR-赤AC110-220VML-直付点灯1無
¥12,115
¥13,327(税込)
31日以内出荷
返品不可
42234738QTC70ML-1-110/220-AA-黄AC110-220VML-直付点灯1無
¥12,115
¥13,327(税込)
31日以内出荷
返品不可
42234747QTC70ML-1-110/220-GG-緑AC110-220VML-直付点灯1無
¥12,115
¥13,327(税込)
31日以内出荷
返品不可
42234756QTC70ML-1-110/220-BB-青AC110-220VML-直付点灯1無
¥12,115
¥13,327(税込)
31日以内出荷
返品不可
42234765QTC70ML-1-110/220-WW-白AC110-220VML-直付点灯1無
¥12,115
¥13,327(税込)
31日以内出荷
返品不可
42234774QTC70ML-2-110/220-RR上から:R-赤/R-赤AC110-220VML-直付点灯2無
¥15,846
¥17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
42234790QTC70ML-2-110/220-RA上から:R-赤/A-黄AC110-220VML-直付点灯2無
¥15,846
¥17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
42234799QTC70ML-2-110/220-RG上から:R-赤/G-緑AC110-220VML-直付点灯2無
¥15,846
¥17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
42234808QTC70ML-2-110/220-RB上から:R-赤/B-青AC110-220VML-直付点灯2無
¥15,846
¥17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
42234817QTC70ML-2-110/220-RW上から:R-赤/W-白AC110-220VML-直付点灯2無
¥15,846
¥17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
42234826QTC70ML-2-110/220-AA上から:A-黄/A-黄AC110-220VML-直付点灯2無
¥15,846
¥17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
42234835QTC70ML-2-110/220-AR上から:A-黄/R-赤AC110-220VML-直付点灯2無
¥15,846
¥17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
42234844QTC70ML-2-110/220-AG上から:A-黄/G-緑AC110-220VML-直付点灯2無
¥15,846
¥17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
42234860QTC70ML-2-110/220-AB上から:A-黄/B-青AC110-220VML-直付点灯2無
¥15,846
¥17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
42234869QTC70ML-2-110/220-AW上から:A-黄/W-白AC110-220VML-直付点灯2無
¥15,846
¥17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
42234878QTC70ML-2-110/220-GG上から:G-緑/G-緑AC110-220VML-直付点灯2無
¥15,846
¥17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
42234887QTC70ML-2-110/220-GR上から:G-緑/R-赤AC110-220VML-直付点灯2無
¥15,846
¥17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
42234896QTC70ML-2-110/220-GA上から:G-緑/A-黄AC110-220VML-直付点灯2無
¥15,846
¥17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
42234905QTC70ML-2-110/220-GB上から:G-緑/B-青AC110-220VML-直付点灯2無
¥15,846
¥17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
42234914QTC70ML-2-110/220-GW上から:G-緑/W-白AC110-220VML-直付点灯2無
¥15,846
¥17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
42234930QTC70ML-2-110/220-BB上から:B-青/B-青AC110-220VML-直付点灯2無
¥15,846
¥17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
42234939QTC70ML-2-110/220-BR上から:B-青/R-赤AC110-220VML-直付点灯2無
¥15,846
¥17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
42234948QTC70ML-2-110/220-BA上から:B-青/A-黄AC110-220VML-直付点灯2無
¥15,846
¥17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
42234957QTC70ML-2-110/220-BG上から:B-青/G-緑AC110-220VML-直付点灯2無
¥15,846
¥17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
42234966QTC70ML-2-110/220-BW上から:B-青/W-白AC110-220VML-直付点灯2無
¥15,846
¥17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
42234975QTC70ML-2-110/220-WW上から:W-白/W-白AC110-220VML-直付点灯2無
¥15,846
¥17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
42234984QTC70ML-2-110/220-WR上から:W-白/R-赤AC110-220VML-直付点灯2無
¥15,846
¥17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
42235000QTC70ML-2-110/220-WA上から:W-白/A-黄AC110-220VML-直付点灯2無
¥15,846
¥17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
42235009QTC70ML-2-110/220-WG上から:W-白/G-緑AC110-220VML-直付点灯2無
¥15,846
¥17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
42235018QTC70ML-2-110/220-WB上から:W-白/B-青AC110-220VML-直付点灯2無
¥15,846
¥17,431(税込)
31日以内出荷
返品不可
42235027QTC70ML-3-110/220-RRR上から:R-赤/R-赤/R-赤AC110-220VML-直付点灯3無
¥19,577
¥21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
42235036QTC70ML-3-110/220-RRA上から:R-赤/R-赤/A-黄AC110-220VML-直付点灯3無
¥19,577
¥21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
42235045QTC70ML-3-110/220-RRG上から:R-赤/R-赤/G-緑AC110-220VML-直付点灯3無
¥19,577
¥21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
42235054QTC70ML-3-110/220-RRB上から:R-赤/R-赤/B-青AC110-220VML-直付点灯3無
¥19,577
¥21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
42235070QTC70ML-3-110/220-RRW上から:R-赤/R-赤/W-白AC110-220VML-直付点灯3無
¥19,577
¥21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
42235079QTC70ML-3-110/220-RAR上から:R-赤/A-黄/R-赤AC110-220VML-直付点灯3無
¥19,577
¥21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
42235088QTC70ML-3-110/220-RAA上から:R-赤/A-黄/A-黄AC110-220VML-直付点灯3無
¥19,577
¥21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
42235097QTC70ML-3-110/220-RAG上から:R-赤/A-黄/G-緑AC110-220VML-直付点灯3無
¥19,577
¥21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
42235106QTC70ML-3-110/220-RAB上から:R-赤/A-黄/B-青AC110-220VML-直付点灯3無
¥19,577
¥21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
42235115QTC70ML-3-110/220-RAW上から:R-赤/A-黄/W-白AC110-220VML-直付点灯3無
¥19,577
¥21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
42235124QTC70ML-3-110/220-RGR上から:R-赤/G-緑/R-赤AC110-220VML-直付点灯3無
¥19,577
¥21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
42235140QTC70ML-3-110/220-RGA上から:R-赤/G-緑/A-黄AC110-220VML-直付点灯3無
¥19,577
¥21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
42235149QTC70ML-3-110/220-RGG上から:R-赤/G-緑/G-緑AC110-220VML-直付点灯3無
¥19,577
¥21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
42235158QTC70ML-3-110/220-RGB上から:R-赤/G-緑/B-青AC110-220VML-直付点灯3無
¥19,577
¥21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
42235167QTC70ML-3-110/220-RGW上から:R-赤/G-緑/W-白AC110-220VML-直付点灯3無
¥19,577
¥21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
42235176QTC70ML-3-110/220-RBR上から:R-赤/B-青/R-赤AC110-220VML-直付点灯3無
¥19,577
¥21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
42235185QTC70ML-3-110/220-RBA上から:R-赤/B-青/A-黄AC110-220VML-直付点灯3無
¥19,577
¥21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
42235194QTC70ML-3-110/220-RBG上から:R-赤/B-青/G-緑AC110-220VML-直付点灯3無
¥19,577
¥21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
42235210QTC70ML-3-110/220-RBB上から:R-赤/B-青/B-青AC110-220VML-直付点灯3無
¥19,577
¥21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
42235219QTC70ML-3-110/220-RBW上から:R-赤/B-青/W-白AC110-220VML-直付点灯3無
¥19,577
¥21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする